Motion
57080
Roue coupante TIGER AO Type 27 , 4-1/2 po x 3/32 po, A36S, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI07153075
N° MFR57080
Prix7.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue coupante TIGER AO Type 27 , 4-1/2 po x 3/32 po, A36S, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI07153075
N° MFR57080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8-11 po
  • Hauteur totale
    0.5500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    2.47 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382570804
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    012382570804
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE DE TYPE 27, 57080 4-1/2 PO X 3/32 PO
  • Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent une coupe lisse et une performance constante
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
  • Idéal pour l’acier et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté