Motion
WW4033P/5XL
Bavoir imperméable ANSI classe E
N° D’ARTICLE MI07177439
N° MFRWW4033P/5XL
Prix48.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bavoir imperméable ANSI classe E
N° D’ARTICLE MI07177439
N° MFRWW4033P/5XL
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
Prix48.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    27.94 cm
  • Longueur
    31.75 cm
  • Taille
    5
  • Poids
    5 kg
  • Largeur
    28.575 cm

Détails

  • Classe ANSI
    E
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Résistant à l’eau
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    5XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404244
  • CUP_NON
    662909404244

Aperçu

Description du fabricant
WW4033P/5XL VERT LIME FLUORESCENT/AVEC
  • Polyester léger avec revêtement en PU imperméable
  • 2" silver reflective stripes
  • Bretelles élastiques ajustables avec boucles à dégagement rapide
  • Braguette avant avec bouton-pression