Motion
PAK128
Tampon anti-déversement en vinyle, capacité du puisard de 200 gal, dimensions : 126 x 222 x2 po / 254,4 x 364,4 mm
N° D’ARTICLE MI07185087
N° MFRPAK128
Prix1,586.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon anti-déversement en vinyle, capacité du puisard de 200 gal, dimensions : 126 x 222 x2 po / 254,4 x 364,4 mm
N° D’ARTICLE MI07185087
N° MFRPAK128
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
Prix1,586.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    126 x 222 x2 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Vinyle
  • Capacité du puisard
    200 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK128 BLOC DE CONTENANCE
  • Les parois latérales en mousse pliables de 2 po de hauteur contiennent des liquides et reprennent leur forme après que vous les ayez renversées; aucune rampe ni aucun élévateur de tambour requis
  • Le fond en vinyle à double couche de 18 oz résiste aux perforations et aux déchirures
  • La construction monobloc se déploie en quelques secondes; aucun assemblage requis
  • Portable, léger et facile à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé
  • 1/2" grommets on each corner help keep the berm in place
  • La berme extérieure jaune est facile à voir
  • Idéal comme solution flexible pour le stockage de tambours ou de batteries, les lavages d’équipement ou l’entretien de véhicules
  • Non recommandé pour une utilisation avec la circulation automobile
  • Tailles personnalisées disponibles; veuillez composer le 1-800-HOT-HOGS pour plus de détails