Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Poids du matériel18 oz
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesCoupe Clute, poignet en tricot
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaANSI 2
- ApplicationProtection contre la chaleur basse
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail à paume double 18 onces en mélange de coton et de polyester côtelé Motifs clairs avec pouce droit Poignets en tricot rouge
- Mot-clé de descriptionPaume double
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsCoupe sourde
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureCouper et coudre
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9018 CDPCR
- MatérielCoton et polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeDouble revêtement
- Type de protectionChaleur
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- Série9018
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypePaume double
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire