Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
Détails
- Détails supplémentairesessuyer la transpiration
- ApplicationMécanicien
- Matériau arrièreSpandex
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Style reversCrochet et boucle
- Type de poignetCrochet et boucle
- Description920 - Gants de sécurité de mécanicien MCR - Paume et bouts des doigts en cuir refendu - Fermetures à crochet et à boucle au poignet - Dos en spandex respirant - Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
- Mot-clé de descriptionMécanicien
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricant920 S
- MatérielCuir
- Type de produitCuir
- Caractéristiques de la paumeCuir
- Gamme de produitsSécurité des mécaniciens MCR
- Type de protectionUsage général
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- Série920
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Normes respectéesProp. CA 65
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeMécanicien
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire