Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, pouce ailé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- Matériau arrièreSpandex
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Style reversCrochet et boucle
- Type de poignetCrochet et boucle
- DescriptionGants de sécurité MCR, paume et bouts de doigts en cuir refendu, fermeture autoagrippante réglable au poignet, dos en tissu éponge en spandex respirant, pouce pour essuyer la transpiration
- Mot-clé de descriptionMécanicien
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsPouce d’aile
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricant920 XL
- MatérielCuir
- Type de produitCuir
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Gamme de produitsSécurité des mécaniciens MCR
- Type de protectionUsage général
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- Série920
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Dissipation statiqueNon
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeMécanicien
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire