Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur4 lb
Détails
- ApplicationAcides
- MatérielMélange exclusif de copolymère
Aperçu
- Solidifie de façon permanente pour « bloquer » les liquides absorbés; ne fuit pas et ne revient pas à l’état liquide lorsqu’il est manipulé ou placé sous pression
- Permet une récupération et un nettoyage plus faciles et moins coûteux; peut vous aider à vous conformer aux exigences de l’EPA lorsqu’il est utilisé pour solidifier les déchets avant l’expédition ou la décharge
- Produit écologique qui absorbe les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les carburants, les solvants et les peintures (n’absorbe pas l’eau)
- Une valeur élevée en BTU produit moins de 0.1 % de cendres lorsqu’il est brûlé; idéal pour le mélange et l’incinération des carburants
- La bouteille à mélanger avec poignée facilite l’application de l’absorbant directement sur la zone de déversement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.