Motion
80942
L’ensemble d’outils pour mécanicien à entraînement 239 pièces 1/4, 3/8 et 1/2 po est livré dans un étui moulé par soufflage avec 3 tiroirs
N° D’ARTICLE MI07228281
N° MFR80942
Prix924.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L’ensemble d’outils pour mécanicien à entraînement 239 pièces 1/4, 3/8 et 1/2 po est livré dans un étui moulé par soufflage avec 3 tiroirs
N° D’ARTICLE MI07228281
N° MFR80942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix924.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    1/4 Dr 12pt Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 3/8 Dr 6pt Std: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 3/8 Dr 6pt Std: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm, 3/8 Dr 12pt Std: 1/
  • Taille de l’entraînement
    1/4, 3/8, 1/2 po
  • Taille hexagonale
    0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Profondeur de la douille
    Standard et profond

Détails

  • Accessoires
    1/2 Dr : 3, rallonge de 5 po, clé à cliquet en forme de larme, 1/4 Dr : 2, 3, rallonge de 6 po, clé à cliquet en forme de larme, 3/8 Dr : 3, rallonge de 6 po, clé à cliquet en forme de larme, douille de bougie de 5/8 et 13/16 po
  • Spécifications ASME
    B107.1, B107.10, B107.5M, B107.6
  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage avec 3 tiroirs
  • Type de mesure
    Pouce et métrique
  • Nombre de pièces
    239
  • Nombre de points
    6, 12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Ensemble d’outils du mécanicien

Aperçu

Description du fabricant
80942 239PC DOUILLE MÉTRIQUE&SAE &RATCHET
  • Comprend :
  • Boîte de rangement à 3 tiroirs avec tiroirs coulissants indépendants, rabats latéraux pour verrouiller les tiroirs en place, couvercle à charnières en acier et poignée durable
  • Douilles standard chromées polies de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, douilles profondes de 1/4 po et 3/8 po
  • Clés combinées métriques et SAE chromées à polissage complet avec extrémité de boîte décalée et technologie Surface Drive® pour réduire l’arrondissement des fixations
  • Clés à cliquet à dégagement rapide, chrome, 45 dents
  • Clés hexagonales Allen® originales
  • Extensions moletées en chrome poli
  • Tournevis magnétique avec poignée ergonomique en deux matériaux
  • Les douilles sont dotées de la technologie Surface Drive® pour réduire l’arrondissement des fixations
  • Satisfait ou dépasse les normes ASME B107.1, B107.5M, B107.10, B107.6
  • Fabricant : Clé à engrenage