Motion
44220
Couteau de poche, noir, lame à pointe tombante
N° D’ARTICLE MI07232081
N° MFR44220
Prix55.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau de poche, noir, lame à pointe tombante
N° D’ARTICLE MI07232081
N° MFR44220
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
Prix55.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3.5000 po, 8.90 mm
  • Longueur
    20.80 cm, 8.2030 po
  • Longueur totale
    20.80 cm, 8.2030 po
  • Poids
    5 oz

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable 440A
  • Type de lame
    Point de chute
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Aluminium anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    092644442209
  • Type
    Couteau de poche

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU À POCHE 44220
  • La lame noire à pointe tombante à bord fin est fabriquée en acier inoxydable 440A pour une meilleure rétention de la lame et une facilité d’affûtage
  • La poignée en aluminium noir robuste offre une résistance à la corrosion
  • Le trou de la longe permet d’attacher le couteau en toute sécurité pour éviter la perte ou les blessures causées par la chute du couteau
  • Doubles boutons pour le pouce pour une ouverture ambidextre à une main
  • Le verrouillage de la doublure maintient la lame en position ouverte
  • La pince de poche profonde/à faible portée permet au couteau de s’insérer complètement et en toute sécurité dans une poche
  • Lame de 3-1/2-Inch de long
  • Poignée en caoutchouc pour le confort et la durabilité