Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout5/16 po, 1/4 po, 3/16 po, no 1, no 2
- Poids0.1 lb
Détails
- Style de pointe de mècheTournevis à écrou, embouts cruciformes, embouts à fente, embouts carrés
- Type de poignéePoignée coussinée
- CliquetOui
Aperçu
- Tournevis court avec mécanisme à cliquet qui permet à l’utilisateur de travailler plus rapidement et avec plus d’efficacité
- Le tournevis 6-in-1 comprend des pointes carrées, Phillips et fendues, et deux tailles de tournevis à douille
- Comprend les tournevis à douille 1/4-Inch et 5/16-Inch
- Poignée coussinée pour un couple et un confort maximum
- Conçu pour le travail dans les espaces restreints