Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur totale13.3750 po
- Taille de la buse1/4 po
- Poids0.7 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéeCaoutchouc
- IsoléNon
- MagnétiqueNon
- Style de busePhillips/Fentes
Aperçu
- L’arbre amovible s’ajuste dans une plage de 10-20 cm (4-Inch po à 8-Inch po) pour de nombreuses combinaisons de longueurs
- Les lames sont dotées d’une pointe Phillips n° 2 et d’une pointe fendue n° 1/4-Inch pour plusieurs tournevis dans un seul outil
- Le système exclusif maintient fermement la lame - aussi durable qu'un tournevis à lame fixe Klein traditionnel
- Appuyer vers le bas pour allonger ou allonger l'arbre; pousser vers le haut pour rétracter ou raccourcir l'arbre
- Fabriqué aux États-Unis
- Poignée coussinée pour un maximum de confort et de couple
- Pat. des États-Unis 6,561,523