Motion
NON. 1242 6LB BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1242 6LB TUB

Graisse polyvalente série 1240 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, Qualité NLGI 2 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07235273
N° MFRNO. 1242 6LB TUB
Prix129.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1242 6LB TUB

Graisse polyvalente série 1240 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/polymère, Qualité NLGI 2 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07235273
N° MFRNO. 1242 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Châssis polyvalent robuste, joints à rotule, pivots, engrenages nus, supports, cames et chemins
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium/polymère
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215710669
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Série
    1242
  • Plage de température
    +15 à +300 °F
  • CUP_NON
    089215710669
  • Viscosité
    237
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0106-005 NO 1242, 4/6 LB TUBES
  • Excellente protection anti-usure contre les pressions extrêmes
  • Extrêmement stable au cisaillement pour des périodes de lubrification efficaces plus longues
  • Résistance exceptionnelle à l’eau