Motion
L912
Ruban à mesurer chromé de la Series™ Longueur de lame de 12 pi, Largeur de lame de 3/4 po, Couleur de carrosserie chromée
N° D’ARTICLE MI07257687
N° MFRL912
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer chromé de la Series™ Longueur de lame de 12 pi, Largeur de lame de 3/4 po, Couleur de carrosserie chromée
N° D’ARTICLE MI07257687
N° MFRL912
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 pi
  • Largeur de lame
    3/4 po
  • Diplôme
    1/16 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Couleur du corps
    Chrome
  • Code PSC
    5210
  • CUP_NON
    037103299284

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À MESURER CHROMÉ DE L912 3/4 PO À X12 PI
  • Boîtier durable au fini miroir chromé
  • Lame de 1 po de largeur avec 8 pi de résistance (lame de 3/4 po de largeur sur le ruban de 12 pi)
  • Crochets d’extrémité à quatre rivets pour une durabilité accrue (crochet d’extrémité à deux rivets sur ruban de 12 pi)
  • Bouton de verrouillage extra large pour un actionnement facile du pouce
  • Bande texturée orange Hi-Viz® pour aider à identifier le ruban et à prévenir les chutes
  • Lame enduite de nylon au fini mat pour une longévité et une lisibilité accrues