Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur12.13 po.
- Longueur6.02 po.
- Hauteur totale10.25 po
- Largeur totale3.43 po
- Taille de l’emballage12 x 24 oz
- Hauteur de la dimension de stockage12.75 po
- Longueur de la dimension de stockage12.25 po
- Largeur de la dimension de stockage12.25 po
- Poids8.75 lb
- Largeur6.02 po.
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationVaporiser, attendre 1 minute, essuyer et rincer
- Instructions pour la demandeappareils électroménagers, grils, cuisinières, outils, moteurs, fibre de verre, aluminium, acier inoxydable, émail, hottes de ventilation, surfaces de cuisine et planchers
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantDégraissant puissant aux agrumes
- CouleurAmbre
- Compositionéther glycolique, d-limonène, surfactants
- ConcentrationConcentré/RTU
- Type de contenantCruche
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairMéthode 200°F : TCC
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.90.3001
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant21709017596
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesRéchauds, appareils électroménagers, comptoirs, acier inoxydable, aluminium, porcelaine
- CUP_NON021709017595
Aperçu
- Parfum d’agrumes frais
- Excellent pour les activités professionnelles et l’utilisation à domicile
- Polyvalent, peut être utilisé à pleine puissance ou dilué