Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
Détails
- CouleurBrun/Aluminisé
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811058211
- Matériel16 oz Rayonne aluminisée
- CUP_NON845811058211
Aperçu
- Offre une protection thermique et contre les coupures
- Le dos aluminisé offre une protection contre la chaleur rayonnante et le métal fondu
- Doublure canard en laine et coton
- Pouce droit
- Paume et revers avant en cuir thermique
- Pièces en cuir sur la paume et les jointures
- Ajustement à boucles et à crochets au poignet
- Testé selon la norme ASTM F1060 à 1000F. Temps moyen de combustion au deuxième degré 18.70 secondes