Motion
8029

3M
8029

Scellant à base de silicone transparent, base de silicone, 10.3 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI07274957
N° MFR8029
Prix67.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
8029

Scellant à base de silicone transparent, base de silicone, 10.3 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI07274957
N° MFR8029
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
Prix67.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.3 oz liq. (É.-U.)
  • Taille de l’emballage
    10.3 oz
  • Poids
    0.834 lb

Détails

  • Application
    Scellement électrique de la trappe / Composants du tableau de bord / Lumières de port / Au-dessus de la ligne de flottaison, étanchéité intérieure/extérieure
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Numéro de stock du fabricant
    60980042828
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135080290
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    00051135080290

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT À BASE DE SILICONE DE QUALITÉ MARINE 08029
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Scellant à la silicone de haute qualité
  • Pour le scellement intérieur/extérieur au-dessus de la ligne de flottaison
  • Formule résistante à la moisissure, non jaunissante et non affaissante
  • Adhère au métal nu et peint, à la fibre de verre, au verre, aux bois non huileux, à de nombreux plastiques et au caoutchouc abrasé
  • Séchage à l’humidité