Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre27 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids39.46 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique17400 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT222720C3 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 39.46 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels robustes, l’équipement de construction et les machines de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT222720C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique25700 N
Aperçu
Description du fabricant
KT222720C3 ROULEMENTS À AIGUILLES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature