Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/16 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale0.0620 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.3125 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Goujon Longueur1.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
Détails
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique680 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge statique radiale1100 lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure