Motion
M651B
Manille - 5/8 po, capacité de 4-1/2 tonnes, matériau en alliage, revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI07325171
N° MFRM651B
Prix23.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 5/8 po, capacité de 4-1/2 tonnes, matériau en alliage, revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI07325171
N° MFRM651B
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
Prix23.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.75 po
  • Diamètre de l’œil
    0.83 po
  • Longueur intérieure de la manille
    2.41 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.63 po
  • Largeur intérieure
    1.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Taille de la manille
    5/8 po
  • Poids
    1.43 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.06 po
  • Limite de charge de travail
    4 1/2 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    Spécialement conçu pour les besoins de montage de l’industrie du divertissement
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Alliage
  • Type
    Manilles théâtrales
  • CUP_NON
    043927443345
  • Capacité de poids
    4-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M651B MANCHE À GOUPILLE À VIS 5/8 PO, NOIR
  • Fabriqué à partir d’un matériau en microalliage techniquement avancé
  • Facteur de conception 6:1
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquage permanent sur le corps
  • Toutes les manilles ont une goupille trempée et trempée en alliage
  • Disponible en tailles de 3/16 po à 1 po
  • Disponible en finition noire à revêtement en poudre seulement
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande