Motion
81627 WR COMB STBY 9/16

Gearwrench
81627 WR COMB STBY 9/16

Clé combinée à 12 pointes 9/16 po 4-1/2 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358509
N° MFR81627 WR COMB STBY 9/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81627 WR COMB STBY 9/16

Clé combinée à 12 pointes 9/16 po 4-1/2 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI07358509
N° MFR81627 WR COMB STBY 9/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.138 po
  • Épaisseur de la tête
    0.236 po
  • Global Longueur  
    4-1/2 po
  • Taille
    9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet; court
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81627 WR COMB STBY 9/16