Motion
81634 WR COMB STBY 10MM

Gearwrench
81634 WR COMB STBY 10MM

10mm Clé mixte à 12 pointes 3-3/4 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358523
N° MFR81634 WR COMB STBY 10MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81634 WR COMB STBY 10MM

10mm Clé mixte à 12 pointes 3-3/4 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358523
N° MFR81634 WR COMB STBY 10MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.807 po
  • Épaisseur de la tête
    0.181 po
  • Global Longueur  
    3-3/4 po
  • Taille
    10 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet; court
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81634 WR COMB STBY 10MM