Motion
81751 WR COMB FP 12PT  25MM

Gearwrench
81751 WR COMB FP 12PT 25MM

25mm Clé mixte à 12 pointes 14-1/16 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358536
N° MFR81751 WR COMB FP 12PT 25MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81751 WR COMB FP 12PT 25MM

25mm Clé mixte à 12 pointes 14-1/16 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI07358536
N° MFR81751 WR COMB FP 12PT 25MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2.024 po
  • Épaisseur de la tête
    0.445 po
  • Global Longueur  
    14-1/16 po
  • Taille
    25 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81751 WR COMB FP 12PT 25MM