Spécifications
Dimensions
- TailleUniversel en oz
- Poids1.652 lb
Détails
- Caractéristiques de confortJoint amovible doublé de mousse en option
- Couleur du cadreNoir/Vert
- Style de cadreDemi-cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Groupe et classeHaut de gamme
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleAmbre
- Marquage des lentillesZ87+
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricantS1203SGAF
- Numéro CUP du fabricant50051131271840
- SérieLunettes de protection haut de gamme
- Normes respectéesANSI Z87.1
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON50051131271840
- Protection UV99.99 % UVA/UVB
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.3M™ Le revêtement antibuée protecteur Scotchgard résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels grâce à jusqu’à 25 lavages avec de l’eau* et aide à fournir une résistance aux égratignures dans les environnements de travail difficiles. *Basé sur 3M tests internes par méthode d’essai EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels; conception configurable avec options de joint, de sangle ou de branches amovibles; Style contemporain avec branches rembourrées et pont nasal souple pour un confort accru; U6 lentilles en polycarbonate cotées absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm, répond aux exigences de protection contre les chocs et de performance antibuée (X) de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.