Motion
UCS 6203 ZZ C3 SRI BULK300

SHUSTER CORP
SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07398799
N° MFRSHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07398799
N° MFRSHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300
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
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6203 ZZ C3 SRI BULK300
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SHU 6203 ZZ C3 SRI BULK300 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 17 mm de diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 12 mm, conception droite, type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6203 ZZ C3 SRI BULK300
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6203 ZZ C3 SRI BULK300