Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1 3/8 po.
- Épaisseur de la mâchoire9/32 po.
- Largeur de la mâchoire31/64 po.
- Longueur totale5 1/2 po.
- Épaisseur de la buse11/64 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids0.165
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Comprend un coupe-câbleOui
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221001575
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
Aperçu
- Convient aux travaux de préhension et de coupe en mécanique fine.
- Mâchoires fines, longues et dentelées.
- Bords tranchants durcis par induction (environ 60 HRC).
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.