Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur11.5 po
- Poids2 lb
- Largeur1 po
Aperçu
- Réduction de la force de la main pour une coupe plus facile
- Le mécanisme à cliquet breveté en deux étapes nécessite moins de passages par coupe
- Coupe jusqu’à 600 MCM en cuivre et 750 MCM en aluminium
- Le levier de dégagement rapide ouvre facilement les lames dans toutes les positions de coupe, pour permettre le retrait du câble avant la fin de la coupe
- Lames de coupe en acier trempé pour une résistance et une tranchant durables
- Le levier de verrouillage maintient les poignées fermées pour faciliter le transport; se range dans une boîte à outils ou un sac
- Mâchoires à chargement frontal pour les applications serrées
- Liste des pièces de rechange pour coupe-câbles disponible à titre de référence, au besoin