Spécifications
Dimensions
- Longueur35 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de vêtementTablier bavette
- Utilisation du vêtementTempérature élevée
Aperçu
- Le tissu texturé offre une protection thermique supplémentaire
- La sangle réglable au cou assure un bon ajustement
- Tissu flexible avec sangles confortables
- Facile à nettoyer, il suffit d’essuyer avec un chiffon humide
- Essai de résistance au feu : CAL 117E (réussite) et 16CFR partie 1632, classe B (réussite)
- Testé pour les éclaboussures de liquides jusqu’à 450°F
- Test de résistance aux bactéries AATCC 147-2011 : Staphylococcus Aureus et Klebsiella Pneumoniae (inhibition à 100 %)