Motion
DW8725

DEWALT
DW8725

Roue tronçonneuse - 6.0000 po de diamètre, 0.040 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI07445546
N° MFRDW8725
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8725

Roue tronçonneuse - 6.0000 po de diamètre, 0.040 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI07445546
N° MFRDW8725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Roue Diamètre  
    6.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.040 po

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    (1) Roue de coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Roue de coupe et d’entaillage
  • CUP_NON
    028877382685

Aperçu

Description du fabricant
DW8725 6X.40X7/8 A60T ROUE DE COUPE
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté