Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.58 po
- Longueur9 po
- Largeur0.65 po
Aperçu
- Le corps orange haute visibilité de Level est facile à voir sur le conduit et sur le chantier
- Le niveau Torpedo possède de grandes fioles à haute visibilité faciles à lire à 3 angles : niveau, 90 et 45 degrés
- Les grandes fenêtres de flacons à vue du dessus permettent une lisibilité facile sous plusieurs angles
- Le fond magnétique se fixe solidement aux conduits et aux surfaces métalliques
- La rainure en V s’adapte au contour du conduit et du tuyau
- Le nez fuselé se pousse facilement dans les poches