Motion
BZ-12051

ENERPAC
BZ-12051

Cintreuse de tubes, tuyaux ou conduits de la série BZ -
N° D’ARTICLE MI07449047
N° MFRBZ-12051
Prix859.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
BZ-12051

Cintreuse de tubes, tuyaux ou conduits de la série BZ -
N° D’ARTICLE MI07449047
N° MFRBZ-12051

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix859.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    7-5/16 po
  • Angle de courbure maximal
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cintreuse
    Chaussure de cintreuse

Aperçu

Description du fabricant
SEMELLE DE CINTRAGE À UN COUP DE BZ-12051 1-1/2 PO
  • Donne jusqu’à 90° courbures sans réinitialiser
  • Les chaussures de cintrage et le cadre de cintrage sont en aluminium léger traité thermiquement
  • Peut être utilisé sur les tuyaux des séries 40, 80 et 160 et sur les tuyaux DEH (double extra lourd)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon