Motion
XCV04Z

MAKITA
XCV04Z

Extracteur/aspirateur de poussière sèche au lithium-ion (36V) LXT®, outil seulement - capacité du réservoir de 2.1 gal
N° D’ARTICLE MI07473088
N° MFRXCV04Z
Prix1,180.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
XCV04Z

Extracteur/aspirateur de poussière sèche au lithium-ion (36V) LXT®, outil seulement - capacité du réservoir de 2.1 gal
N° D’ARTICLE MI07473088
N° MFRXCV04Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,180.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    19 pi
  • Poids
    33.3 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    088381811170
  • Type de puissance
    Électrique/batterie
  • Capacité du réservoir
    2.1 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    088381811170
  • Type d’aspirateur
    Aspirateurs à poussière
  • Méthode de collecte sous vide
    Filtration HEPA
  • Tension
    9.2 A

Aperçu

Description du fabricant
XCV04Z 18V X2 (36 VOLT) CORDLESS
  • Le moteur puissant fabriqué par Makita offre une hauteur d’aspiration de 127 pi3/min et une hauteur d’aspiration de 96 po à l’aide d’un cordon d’alimentation
  • Le moteur puissant fabriqué par Makita offre une hauteur d’aspiration de 74 pi3/min et de 36 po grâce à deux batteries au lithium-ion 18V LXT® (batteries non incluses)
  • Jusqu’à 65 minutes de fonctionnement continu à basse température et 30 minutes à haute température avec deux batteries 18V LXT® Lithium-Ion 5.0Ah BL1850B (batteries non incluses)
  • Le système de filtration HEPA efficace à deux étages capture 99.97 % des particules de 0,3 micron et plus, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre principal
  • Le système de nettoyage du filtre est conçu pour maintenir une efficacité d’aspiration optimale et une durée de vie du filtre plus longue
  • Les composants de moteur légers de précision et les conduits d’air efficaces produisent un poids sous vide de seulement 21.8 lb avec les batteries (piles non incluses)
  • Interrupteur marche-arrêt surdimensionné pour plus de commodité pour l’opérateur
  • Chambre du moteur fabriquée avec des matériaux d’absorption du bruit de qualité pour des niveaux sonores de fonctionnement silencieux; 75 dB(A) à l’aide d’une alimentation filaire et 64 dB(A) à l’aide d’une alimentation par batterie
  • Cadran de commande à vitesse variable pour une variété d’applications
  • Le grand pare-chocs en caoutchouc aide à prévenir les dommages à l’environnement de travail