Spécifications
Dimensions
- Poids5.7 lb
Détails
- Capacité de la batterie9.0 Ah
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesMAXIMUM
- Numéro CUP du fabricant885911458306
- Tension nominale20V/60 V
- CUP_NON885911458306
Aperçu
- 180 watts-heures d’énergie dans chaque bloc-piles (360 watts-heures combinés)
- 6X la durée de fonctionnement par rapport à DCB201 1.5Ah la batterie
- Capacité de 9.0 Ah lorsqu’utilisé dans un outil de 20V MAX.*
- Compatible avec les outils 20V MAX*, 60V MAX* et 120V MAX*
- Compatible avec tous les outils 20V MAX*, 60V MAX* et 120V MAX*
- Affichage de l’état de charge à DEL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire