Motion
DCH481X2

DEWALT
DCH481X2

Ensemble de marteau combiné FLEXVOLT®MAX* SDS MAX - poignée latérale, 60 V, vitesse maximale de 540 tr/min
N° D’ARTICLE MI07473676
N° MFRDCH481X2
Prix1,121.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCH481X2

Ensemble de marteau combiné FLEXVOLT®MAX* SDS MAX - poignée latérale, 60 V, vitesse maximale de 540 tr/min
N° D’ARTICLE MI07473676
N° MFRDCH481X2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,121.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-9/16 po
  • Poids de l’outil
    11.90 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Écaillage
    Écaillage
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    1/2 - 1-1/8 po
  • Style de poignée
    Poignée latérale
  • Taux d’impact
    3150 bpm
  • Comprend
    (1) DCB118, (1) DCB609
  • Numéro CUP du fabricant
    885911477406
  • Vitesse maximale
    540 tr/min
  • CUP_NON
    885911477406
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    60 V

Aperçu

Description du fabricant
DCH481X2 60V 1-9/16 PO SDS MAX ROTAIRE
  • 6.1 joules d’énergie d’impact pour un perçage et un écaillage rapides, même dans le béton le plus dur Le système anti-rotation E-CLUTCH arrête l'outil dans les situations de blocage L'électronique à vitesse constante permet à l'outil de maintenir la vitesse sous charge Le système de contrôle actif des vibrations SHOCKS réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur aux poignées, par rapport aux marteaux rotatifs sans thèse. La conception légère le rend idéal pour le perçage horizontal pour les applications de goujons d’armature n° 3 - n° 6 et le carottage sec jusqu’à 3 po. Moteur sans balais et mécanisme durable de conception allemande Idéalement adapté pour l’écaillage dans n’importe quel mur et plafond moyen à supérieur. Étiquette prête pour l’étiquetage afin que les utilisateurs et les entreprises puissent fixer l’étiquette DEWALT et suivre son emplacement pratiquement n’importe où grâce à l’application DEWALT Tool Connect.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon