Motion
7000045005 ADAPTATEUR DE RACCORD DE TUYAU D'ASPIRATION 20341

3M
7000045005 VACUUM HOSE FITTING ADAPTER 20341

3M™ Adaptateur de raccord de tuyau d’aspiration 20341, filetage de tuyau interne 1 po x adaptateur de tuyau de diamètre extérieur 1-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07478544
N° MFR7000045005 VACUUM HOSE FITTING ADAPTER 20341
Prix20.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045005 VACUUM HOSE FITTING ADAPTER 20341

3M™ Adaptateur de raccord de tuyau d’aspiration 20341, filetage de tuyau interne 1 po x adaptateur de tuyau de diamètre extérieur 1-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI07478544
N° MFR7000045005 VACUUM HOSE FITTING ADAPTER 20341
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
Prix20.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203416
  • CUP_NON
    00051141203416

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE RACCORD DE TUYAU D’ASPIRATION 7000045005
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet de fixer des tuyaux d’aspiration de différentes tailles aux ponceuses centrales prêtes pour l’aspiration
  • Les options disponibles se fixent aux ponceuses orbitales ou orbitales aléatoires, aux tuyaux d’aspiration et aux sacs filtrants
  • Fournit une connexion sécurisée pour une élimination optimale de la poussière
  • Permet un fonctionnement plus efficace en gardant les surfaces abrasives propres
  • Aide à garder l’air propre et respirant
  • Fabriqué en 3M matériaux de qualité industrielle