Motion
PL055X085

TSUBAKI (UST)
PL055X085

Bague sans clé - série AS, DI 55 mm, DI 85 mm
N° D’ARTICLE MI07497489
N° MFRPL055X085
Prix143.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL055X085

Bague sans clé - série AS, DI 55 mm, DI 85 mm
N° D’ARTICLE MI07497489
N° MFRPL055X085
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
Prix143.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18855 psi
  • Poussée transmise maximale
    19360 lb
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    201 N/mm^2
  • Poids
    1.300 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1763 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    19360 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL055X085 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE