Motion
PL200X260

TSUBAKI (UST)
PL200X260

Bague sans clé - série AS, DI 200 mm, DI 260 mm
N° D’ARTICLE MI07497500
N° MFRPL200X260
Prix1,200.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL200X260

Bague sans clé - série AS, DI 200 mm, DI 260 mm
N° D’ARTICLE MI07497500
N° MFRPL200X260
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
Prix1,200.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14x45
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16390 psi
  • Poussée transmise maximale
    118360 lb
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Taille de la vis
    M14x45
  • Pression de contact de l’arbre
    146 N/mm^2
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    21
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    118360 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL200X260 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon