Motion
PL220X285

TSUBAKI (UST)
PL220X285

Bague sans clé - série AS, DI 220 mm, DI 285 mm
N° D’ARTICLE MI07497530
N° MFRPL220X285
Prix1,803.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL220X285

Bague sans clé - série AS, DI 220 mm, DI 285 mm
N° D’ARTICLE MI07497530
N° MFRPL220X285
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
Prix1,803.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M16 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16680 psi
  • Poussée transmise maximale
    141020 lb
  • Extérieur Diamètre  
    285 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M16x50
  • Pression de contact de l’arbre
    149 N/mm^2
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    50965 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Série
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
PL220X285 COMME VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE