Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4 x 14
- Diamètre à l’alésage0.625 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Pression de contact du moyeu14880 psi
- Longueur jusqu’à Alésage0.8070 po
- Poussée transmise maximale3144 lb
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Taille de la visM4 x 14
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation42.5 po-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT902010
- Numéro CUP du fabricant662345062244
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1332.77 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB109
- Force axiale transmissible3144 lb
- CUP_NON662345062244
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures