Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4 x 14
- Diamètre à l’alésage0.875 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Pression de contact du moyeu14863 psi
- Longueur jusqu’à Alésage0.9840 po
- Extérieur Diamètre1.5625 po
- Longueur totale0.9840 po
- Taille de la visM5 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation87 po-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT902014
- Numéro CUP du fabricant662345062268
- MatérielAcier
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB109
- Force axiale transmissible5174 lb
- CUP_NON662345062268
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures