Motion
B902104
Bague sans clé - série B109 , 1.25 po DI, 2 po OD, 1.102 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497590
N° MFRB902104
Prix138.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B109 , 1.25 po DI, 2 po OD, 1.102 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497590
N° MFRB902104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    1.25 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    17096 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.102 po
  • Poussée transmise maximale
    8623 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    87 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B902104
  • Numéro CUP du fabricant
    662345044974
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7307.86 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    8623 lb
  • CUP_NON
    662345044974

Aperçu

Description du fabricant
B902104 B109 1-1/4" KEYLESS LOCKING
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer