Motion
C193E-031
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 0.3125 po, D.E 0.8750 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497835
N° MFRC193E-031
Prix168.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 0.3125 po, D.E 0.8750 po, 0.6500 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497835
N° MFRC193E-031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Pression de contact du moyeu
    12,641 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6500 po
  • Poussée transmise maximale
    1,643 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Pression de contact de l’arbre
    244.046 N/mm^2
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046555
  • Couple maximum transmis
    348.45 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    1643 lbf
  • CUP_NON
    044861046555

Aperçu

Description du fabricant
C193E-031 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ