Motion
C193E-118
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 1.1875 po, D.E 1.9375 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497836
N° MFRC193E-118
Prix196.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C193 , DI 1.1875 po, D.E 1.9375 po, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI07497836
N° MFRC193E-118

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix196.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    18,000 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1020 po
  • Poussée transmise maximale
    8,796 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur totale
    1.2990 po
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    202.484 N/mm^2
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    65.65 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046630
  • Couple maximum transmis
    7080.08 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    C193
  • Force axiale transmissible
    8796 lbf
  • CUP_NON
    044861046630

Aperçu

Description du fabricant
C193E-118 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon