Motion
88 02 250 TKA

KNIPEX
88 02 250 T BKA

Pinces pour pompe à eau Alligator® avec fixation attachée - Mâchoire dentelée, poignée mince à plusieurs composants attachée, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07520024
N° MFR88 02 250 T BKA
Prix65.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
88 02 250 T BKA

Pinces pour pompe à eau Alligator® avec fixation attachée - Mâchoire dentelée, poignée mince à plusieurs composants attachée, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI07520024
N° MFR88 02 250 T BKA
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
Prix65.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6 1/4 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur
    10 1/8 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2.0000 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.805
  • Largeur
    2 3/16 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Fini de lame
    Poli
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Mince à attaches multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021726
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 13/16 po.
  • Nombre de postes
    9
  • CUP_NON
    843221021726

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À POMPE CROCODILE 88 02 250 T BKA
  • Plus de débit et de confort que les pinces à pompe à eau conventionnelles de la même longueur.
  • Offre 9 positions de réglage pour une capacité de préhension 30 % supérieure.
  • Bon accès à la pièce en raison de la taille mince de la tête et du joint.
  • Le verrouillage automatique sur les tuyaux et les écrous signifie qu’il n’y a pas de glissement de la pièce et qu’une force de main faible est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Construction robuste, adaptée aux travaux extérieurs.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Avec des manchons minces à deux couleurs à composants multiples pour une meilleure manipulation et un transport plus facile.
  • Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good