Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10.3 oz
- Gravité spécifique1.06
- Poids0.82 lb
Détails
- ApplicationScellement autour des fenêtres, des portes, des moulures, des parements et de nombreuses autres applications générales
- Plage de température d’application4 degrés à 15 °F
- Type de baseSilicone
- Base chimiqueÉlastomère
- CouleurEffacer
- Type de contenantCartouche
- Heure du présentoir30 min
- Point d’éclair200 °F
- Séchage complet1 jour
- Plage de température de fonctionnement-50 °F 450 °F
- Type de colisCartouche
- Normes respectéesNorme NSF/ANSI 51, USDA, FDA
- CUP_NON023275090101
- Teneur en composés organiques volatils30 g/L