Motion
35916121
No 4-48, Diam de 3/8 po, point de contact à bouton plat en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 3/32 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI07530331
N° MFR35916121
Prix12.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 3/8 po, point de contact à bouton plat en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 3/32 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI07530331
N° MFR35916121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    3/32 po
  • Diamètre
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier oxyde noir
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Bouton plat

Aperçu

Description du fabricant
POINT DE CONTACT PLAT 21-254-8