Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage7.6 oz
- Durée de conservation18 mois (non ouvert)
Détails
- Détails supplémentairesCollage du panneau de raccordement et collage par soudure de métaux dissemblables correctement préparés, coins de cabine, sections de panneau et pièces de réparation de remorque en aluminium
- CouleurVert
- Temps de durcissement2 heures à 70 °F
- Comp. matérielAcrylique
- Type de colisSeringue
- Temps de travail5 min
Aperçu
Description du fabricant
ADHÉSIF FUSOR 110B
- Offre un durcissement rapide à température ambiante, ce qui réduit les temps de cycle
- Adhère à une variété de métaux, y compris l’acier et l’aluminium, aucun soudage requis et peut être riveté et soudé à la résistance
- La chimie acrylique offre une excellente protection contre la corrosion grâce aux adhésifs Eopxy