Motion
IDG75-N04-P
Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : -4 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07560542
N° MFRIDG75-N04-P
Prix2,047.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : -4 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07560542
N° MFRIDG75-N04-P
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
Prix2,047.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.900 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Largeur totale
    3.580 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Raccord de purge d'air
  • Débit d'air d'entrée
    31.783 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    26.486 scfm
  • Débit d'air de purge
    5.297 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG75-N04-P
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté