Motion
D14MZ3000AFII
Pompe doseuse désinfectante - joints AFLAS, à utiliser pour le javellisant, 14.0 gal/min, 85 psi, 0.03 à 0.30  %, 1:300 à 1:333
N° D’ARTICLE MI07580337
N° MFRD14MZ3000AFII
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe doseuse désinfectante - joints AFLAS, à utiliser pour le javellisant, 14.0 gal/min, 85 psi, 0.03 à 0.30  %, 1:300 à 1:333
N° D’ARTICLE MI07580337
N° MFRD14MZ3000AFII
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po NPT

Détails

  • Application
    Javellisant
  • Débit
    0.05 à 14 gal/min
  • Comprend
    Support de montage, tuyau d’aspiration, crépine lourd et guide de démarrage rapide
  • Pourcentage d’injection
    0.03 à 0.30  %
  • Rapport d’injection
    1:300 à 1:333
  • Pression maximale
    85 psi
  • Débit maximum
    14.0 gal/min
  • onces par gallon
    0.0425 à 0.3840
  • Plage de pression
    4.3 à 85 psi
  • Matériau du joint
    AFLAS
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Injecteur de lavage de véhicule

Aperçu

Description du fabricant
D14MZ3000AFII INJECTEUR
  • Les injecteurs chimiques non électriques alimentés à l’eau Dosatron sont le moyen le plus facile et le plus fiable d’injecter avec précision des produits chimiques dans les conduites d’eau
  • Les injecteurs de dosatron fonctionnent à l’aide d’un dosage volumétrique, garantissant que le mélange chimique reste le même, quelles que soient les variations de pression et de débit
  • Lorsque l’eau pénètre dans l’injecteur, elle déclenche le moteur hydraulique, qui commence à se déplacer vers le haut et vers le bas à l’intérieur du corps de l’injecteur – lors de la course ascendante, le Dosatron aspire le liquide du réservoir de concentré dans une action similaire à une seringue hypodermique – lors de la course descendante, le concentré est déplacé dans la chambre de mélange, où il est mélangé avec l’eau qui s’écoule à travers l’unité – puis le mélange eau-produit chimique est déversé dans les conduites d’eau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté