Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3.3750 po, 8.60 mm
- Longueur25.40 cm, 10.0000 po
- Longueur totale25.40 cm, 10.0000 po
- Poids7 oz
Détails
- Matériau de la lameAcier inoxydable 440A
- Type de lamePoint de chute
- Couleur de la poignéeGris
- Matériau de la poignéeAluminium anodisé
- Numéro CUP du fabricant092644442179
- Lame rétractableOui
- TypeCouteau de poche pour électricien
Aperçu
- Lame pleine grandeur à pointe tombante à bord fin en acier inoxydable 440A
- Trois encoches de dénudage de fil à l’arrière de la lame (tailles : 10 SLD/12 STR, 12 SLD/14 STR et 14 SLD/ 16 STR)
- Tournevis cruciforme nº 2 , la taille la plus polyvalente
- La lame de verrouillage de la chemise fixe la lame lorsqu’elle est ouverte
- Le tournevis se verrouille par une doublure et se plie intelligemment dans la poignée
- Poignée en aluminium robuste
- Pince de poche pour un rangement facile