Motion
JHW1210MNRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1210MNRC

Clé mixte - 10 mm taille de clé à bout carré, 10 mm taille de clé à bout ouvert, 6-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07591729
N° MFRJHW1210MNRC
Prix15.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1210MNRC

Clé mixte - 10 mm taille de clé à bout carré, 10 mm taille de clé à bout ouvert, 6-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI07591729
N° MFRJHW1210MNRC
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
Prix15.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    3/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    7/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1 po
  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Global Longueur  
    6-1/2 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
PEIGNE À CLIQUET 1210MNRC CLÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté